MM ET11/8H4R10CF-8T08H IC908 Auswechselbare, torische Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 20°/30° Spiralwinkel, ungleicher Teilung und zentraler Kühlmittelbohrung für Vibration mindernde Schlicht Operationen.

Artikel-Nr.: L24060 194
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
Preis für 2 Stück: 336.00 CHF
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Einschraubfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 194
Kopieren
EAN / GTIN 7291075357639
Kopieren
Herstellernummer 5623449
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 25 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 16.5 mm
  • fz (max) 0.1 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 82 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb