SSB D200-24-50-LN15-R 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: L23980 600
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 600
EAN / GTIN 7291075162851
Herstellernummer 3102850

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 65 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 25, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 28 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 25

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 65 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 25
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Gesamtlänge (OAL) 28 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 25
  • Nutzlänge (LU) 24 mm

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb