LNMT 1106PN-N MM IC928 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit hoch positivem Spanformer und verstärkter Schneidkante

Artikel-Nr.: L23970 157
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 157
EAN / GTIN 7291075202441
Herstellernummer 5603754

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 11 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.17 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb