LNMT 1506PN-R HT IC928 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 rechten Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23970 154
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 154
EAN / GTIN 7291075186185
Herstellernummer 5605209

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.93 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.93 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb