LNAR 1506 PN-N-P IC07 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit positiver, polierter Schneidengeometrie und scharfer Schneidkante

Artikel-Nr.: L23970 15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 15
EAN / GTIN 7291075172997
Herstellernummer 5603762

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.56 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.56 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb