LNKX 1106PN-N MM IC910 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit hoch positivem Spanformer und verstärkter Schneidkante

Artikel-Nr.: L23970 13
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 13
EAN / GTIN 7291075202427
Herstellernummer 5603567

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 11 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb