ETS D32-14-W32-10 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: L23980 54
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 54
EAN / GTIN 7291075053746
Herstellernummer 3100521

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 1

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 7.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 84 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 1
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 40 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb