RXCW 0802 IC328 Präzisionsgeschliffene, runde, neutrale Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23910 1181
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1181
EAN / GTIN 7291075118209
Herstellernummer 5602427

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 2.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb