RXCR 05T1 IC328 Präzisionsgeschliffene, runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: L23910 1068
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1068
EAN / GTIN 7291075118322
Herstellernummer 5602345

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb