RXCW 0702 IC328 Präzisionsgeschliffene, runde, neutrale Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23910 1089
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1089
EAN / GTIN 7291075118193
Herstellernummer 5602351

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 2.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 3.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb