RXCR 0802 IC328 Präzisionsgeschliffene, runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: L23910 1250
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISCARMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1250
    EAN / GTIN 7291075118346
    Herstellernummer 5603580

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 2.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb