FF FW D2.00-.75-09-C FEEDMILL Hochvorschubfräser mit FF WOMT Einsätzen. Kann mit sehr hohem Vorschub bis zu 3.5 mm/Zahn mit kleiner Schnittti

Artikel-Nr.: L23980 2567
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie FEEDMILL
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2567
EAN / GTIN 7291075162349
Herstellernummer 3103421

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.772″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.18″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.772″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT09T3
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb