FTP LNHT 1006 ER IC808 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Plunger und Hochvorschub Planfräsen.

Artikel-Nr.: L23910 1036
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1036
EAN / GTIN 7291075285710
Herstellernummer 5607262

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.78 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 8.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.78 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb