FF WOCT 060212T IC928 Wendeschneidplatten mit positiver Schneidengeometrie für sehr hohe Vorschubwerte bis zu 3.5 mm bei geringen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: L23970 18
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 18
EAN / GTIN 7291075162486
Herstellernummer 5604811

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Schneidkörperdurchmesser (INSBD) 5.6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.3 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb