HP ANKT 0702R12GT-FF IC808 Wendeschneidplatte für das Hochvorschub Fräsen

Artikel-Nr.: L23910 700
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 700
    EAN / GTIN 7291075450644
    Herstellernummer 3392629

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.55 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.55 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.6 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.3 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb