H600 WXCU 05T312T IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: L23970 10
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 10
EAN / GTIN 7291075236989
Herstellernummer 5606349

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 5.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 5.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.03 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.68 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb