HOF D6.0-9-2.00-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2105
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2105
EAN / GTIN 7291075180381
Herstellernummer 3181048

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6.49″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.937″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.02″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6.49″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6.49″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.937″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL): 2.02″
  • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb