OFCT 07T3 AETN-16 IC908 Oktagonale Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche und scharfer Schneidkante

Artikel-Nr.: L23910 1018
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1018
EAN / GTIN 7291075110234
Herstellernummer 5603439

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb