OFCR 07T3-AEN IC908 Oktagonale Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche und scharfer Schneidkante

Artikel-Nr.: L23910 1030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 1030
EAN / GTIN 7291075110227
Herstellernummer 5602270

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.35 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.35 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb