OFMT 05T305TN-76 IC328 Octagonale Fräswendeschneidplatte.

Artikel-Nr.: L23910 1000
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1000
EAN / GTIN 7291075195088
Herstellernummer 5602215

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb