RFMT 1905-LM-76 IC950 Runde Wendeschneidplatte

Artikel-Nr.: L23910 130
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 130
EAN / GTIN 7291075111996
Herstellernummer 5667627

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.48 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 9.87 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.48 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb