PH D2.50-H055-A-W1.50-13 Hochproduktive Zentrierspitzen mit Spiralnuten für PLHT 1305-PDX-Einsätze

Artikel-Nr.: L23980 2021
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie PLUNGER
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2021
EAN / GTIN 7291075162639
Herstellernummer 3102911

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 8.99″ ,Nutzlänge (LU) 5-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 2
  • Funktionslänge (LF): 6.31″
  • Gesamtlänge (OAL): 8.99″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 5-1/2″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb