PLHT 1305-PDX IC328 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten für Plunger

Artikel-Nr.: L23910 785
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PLUNGER
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 785
EAN / GTIN 7291075162646
Herstellernummer 5603028

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.95 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.45 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.95 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 5.45 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb