PLX D40-M16-12 Tauchfräser mit XCMT 120408TR Einsätzen, mit FLEXFIT Verbindung

Artikel-Nr.: L23980 853
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PLUNGER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 853
EAN / GTIN 7291075169973
Herstellernummer 3103134

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 29 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb