PLX D2.00-0.75-12 Aufsteck-Plunger zum seitlichen Eintauchen mit XCMT 120408TR-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2494
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PLUNGER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2494
EAN / GTIN 7291075169966
Herstellernummer 3103130

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 1.921″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.354″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.921″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.354″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb