PLX D52-22-12 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit XCMT 120408TR Wendeschneidplatten.

Artikel-Nr.: L23980 1441
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PLUNGER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1441
EAN / GTIN 7291075169959
Herstellernummer 3102820

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 52 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 6, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 52 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 6
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb