FSB D6.0-0.50-12-R10 Scheibenfräser, halbseitig unten, Flanschtype.

Artikel-Nr.: L23980 1621
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1621
EAN / GTIN 7291075099126
Herstellernummer 3100886

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.68″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.68″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14
  • Nutzlänge (LU): 1/2″

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb