FDN D250-1925-60R-CAPM15 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNAT 1506 -PM-Wendeschneidplatten (18.9-25.6 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: L23980 1380
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1380
EAN / GTIN 7291075327045
Herstellernummer 3105968

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 58 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 58 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb