DGTR 9.5B-2D20SH Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen auf CNC-Drehmaschinen und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: L23920 3324
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 3324
EAN / GTIN 7291075113648
Herstellernummer 2301527

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.075″
  • Gesamthöhe (OAH): 0.62″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.7″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.063″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.075″
  • Kopflänge (LH): 3/4″
  • Gesamthöhe (OAH): 0.62″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.7″
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 0.79″

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb