DGTR 19BC-4T25 Kompaktklemmhalter mit Kühlmittelzufuhr durch den Schneideinsatz für JETCUT- Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 3166
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 3166
EAN / GTIN 7291075214185
Herstellernummer 2301937

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.98″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.134″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.98″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Kopflänge (LH): 1.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb