GAFG 105R-8 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23920 2194
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2194
EAN / GTIN 7291075054187
Herstellernummer 2800565

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 160 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 105 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm
  • Schafthöhe (H) 42 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb