GHDKR 31.7-8 Klemmhalter für die Innen- und Außenbearbeitung zum Profildrehen von Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: L23920 1023
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1023
EAN / GTIN 7291075090314
Herstellernummer 2800712

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 7″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 3/4″
  • Funktionsbreite (WF): 1.56″
  • Kopflänge (LH): 1.73″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb