PHAR 19 Klemmhalter zur Außenbearbeitung für PADR/L-Adapter

Artikel-Nr.: L23920 1026
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1026
EAN / GTIN 7291075092936
Herstellernummer 2800759

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.64″
  • Kopflänge (LH): 1.4″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb