C6 GHDR-5 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum Einstechen, Stechdrehen und Abstechen mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23920 1020
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1020
EAN / GTIN 7291075104011
Herstellernummer 2861105

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 93 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 93 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb