C5 GHDR-5 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum Einstechen, Stechdrehen und Abstechen mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23920 1018
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 1018
EAN / GTIN 7291075103984
Herstellernummer 2861102

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 85 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb