MAHL 19-JHP-MC Halter mit Bodeneinlässen für Hochdruck-Kühlmittelkanäle zur Aufnahme von MODULAR-GRIP Stech- und Drehadaptern

Artikel-Nr.: L23920 1562
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1562
EAN / GTIN 7291075483109
Herstellernummer 3417676

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 3.86″

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF): 0.514″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.394″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.86″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb