C6 GHAIR-40 Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: L23920 103
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MODULAR-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 103
    EAN / GTIN 7291075403541
    Herstellernummer 3317866

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Funktionsbreite (WF) 31.5 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Dmin Abstechen 40 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb