DGPAD 2R-D42-JHP Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für DO-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 12
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 12
EAN / GTIN 7291075344431
Herstellernummer 3345815

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 49 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.7 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 49 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb