C6 GHAIL-25 Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: L23920 1114
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1114
EAN / GTIN 7291075403626
Herstellernummer 3351286

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 85 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbreite (WF) 31.5 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb