C6 GHAIL-40 Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: L23920 1122
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1122
EAN / GTIN 7291075403633
Herstellernummer 3351287

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbreite (WF) 31.5 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb