HFPAD 4R-58-T14 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23920 1509
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1509
EAN / GTIN 7291075173321
Herstellernummer 2550134

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 88 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 58 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.5 mm
  • Kopflänge (LH) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb