HGHR 9.5-16-3T6 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 12 mm

Artikel-Nr.: L23920 1226
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1226
EAN / GTIN 7291075114157
Herstellernummer 2500598

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.236″ ,Schneidbreite (CW) 0.118″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.126″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 0.98″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.63″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.236″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.118″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Funktionsbreite (WF): 0.37″
  • Kopflänge (LH): 3/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb