{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX-Schonhammer | |
Kopflänge mit Einsätzen | 165 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 80 mm | |
Stiellänge | 400 mm | |
Gesamtlänge | 490 mm | |
Gewicht | 2,87 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlguss | |
Werkstoff Einsatz | Gummikomposition, mittelhart | |
Werkstoff Stiel | Holz | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752800 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300083 | |
Herstellernummer | 3002.080 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SIMPLEX-Schonhammer mit Gummi-Kompositions-Einsätzen 80G mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 74.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 122.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 84.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz | natur | schwarz |
Gesamtlänge | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Kopflänge mit Einsätzen | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stiellänge | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Serie | SIMPLEX-Schonhammer | ||
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |