SIMPLEX-Schonhammer mit Superplastik-Einsätzen, weiß, Gehäuse-⌀ / -Werkstoff: 30Gmm

Artikel-Nr.: 753100 30G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SIMPLEX
Kopflänge mit Einsätzen 90 mm
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 30 mm
Stiellänge 260 mm
Gesamtlänge 300 mm
Gewicht 0,32 kg
Werkstoff Gehäuse Stahlguss
Werkstoff Einsatz Superplastik, mittelhart
Werkstoff Stiel Holz
Farbe weiß
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 753100 30G
EAN / GTIN 4030618300175
Herstellernummer 3007.030
Hersteller Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.
Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.
Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb