SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz 30 mm

Artikel-Nr.: 753500 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SIMPLEX
    Hammerkopf-⌀ 30 mm
    Serie SIMPLEX-Schonhammer
    Gewicht 30 g
    Farbe schwarz
    Stückzahl 1
    Härte mittelhart
    Werkstoff Gummikomposition
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 753500 30
    EAN / GTIN 4030618300960
    Herstellernummer 3202.030

    Beschreibung

    Verwendung:

    Gummi-Kompositions-Einsatz mit Textilfaser verstärkt, Härte ca. 93 Shore, öl- und alterungsbeständig, für schonenden Positionsschlag.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb