{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SIMPLEX | |
Hammerkopf-⌀ | 30 mm | |
Serie | FERROPLEX® | |
Kopflänge | 104 mm | |
Gesamtlänge | 290 mm | |
Gewicht | 0,6 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Vergütungsstahl, induktivgehärtet | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart (Einseitig) | |
Werkstoff Stiel | Stahlrohr | |
rückschlagfrei | nein | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754880 30 | |
EAN / GTIN | 4030618303039 | |
Herstellernummer | 3677.030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombihammer 30 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF 33.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 29.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 290 | 280 |
Gewicht | 0,6 | 0,4 |
Hammerkopf-⌀ | 30 | 30 |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart (Einseitig) | kunststoffummantelt |
Werkstoff Gehäuse | Vergütungsstahl, induktivgehärtet | Stahl |
Werkstoff Stiel | Stahlrohr | Stahl |
Produktart | Hammer | Hammer |