SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz, weiß, für Hammerkopf-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 753700 30
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 22 g
Farbe weiß
Stückzahl 1
Härte hart
Werkstoff Superplastik
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753700 30
EAN / GTIN 4030618301097
Herstellernummer 3207.030

Beschreibung

Verwendung:

Superplastik-Einsatz: Sehr schlagzäher und unzerbrechlicher Schlageinsatz mit geringem Abrieb. Bricht nicht aus. Für schonende Schläge; besonders für Kantenschläge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb