{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kopflänge mit Einsätzen | 175 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 80 mm | |
Stiellänge | 400 mm | |
Gesamtlänge | 500 mm | |
Gewicht ohne Einsätze | 1.895 g | |
Farbe | natur | |
rückschlagfrei | ja | |
Einätze kombinierbar | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 752520 80G | |
EAN / GTIN | 4045197978073 | |
Herstellernummer | 752520 80G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schonhammer mit Nylon-Einsätzen 80G mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 122.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 84.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | natur | schwarz |
Gesamtlänge | 500 | 500 |
Kopflänge mit Einsätzen | 175 | 175 |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 80 | 80 |
Stiellänge | 400 | 400 |
Produktart | Hammer | Hammer |