Schonhammer mit Nylon-Einsätzen 40G mm

Artikel-Nr.: 752520 40G
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge mit Einsätzen 116 mm
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 40 mm
Stiellänge 275 mm
Gesamtlänge 330 mm
Gewicht ohne Einsätze 418 g
Farbe natur
rückschlagfrei ja
Einätze kombinierbar ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 752520 40G
EAN / GTIN 4045197978042
Herstellernummer 752520 40G

Beschreibung

Ausführung:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzeinsätze unter Nr. 752540752560 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb