{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 340 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 650 mm | |
Drehmomentbereich | 68 Nm - 340 Nm | |
Drehmomentbereich | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Drehmomentbereich | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 1.625 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 34 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Batterietyp | 18650 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2,8 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 542 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 576 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655013 340 | |
EAN / GTIN | 4062406578138 | |
Herstellernummer | 655013 340 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel 340 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’080.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 402.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 655.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’080.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 808.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital |
Auflösung | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Drehmomentbereich | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Messtechnik | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Feedback | anzeigend | anzeigend | anzeigend | anzeigend | anzeigend ;auslösend ;akustisches Signal |